14695 Vヤッケ

14695 Vヤッケ - Teagles (トーマセンイ)14695 Vヤッケ - Teagles (トーマセンイ)
(2件のレビュー)

身頃を中綿キルトを使った防寒Vネックヤッケです。
軽量で暖かく、便利な大型ポケットが前面両サイドについています。

種別ヤッケ生地ポリエステルタフタ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2007117814695ネイビーMポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
2007118714695ネイビーLポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
2007119614695ネイビーLLポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
2007120514695ネイビー3Lポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
2007121414695ネイビー4Lポリエステル100
3,090
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
2007122314695ブラックMポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2007123214695ブラックLポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2007124814695ブラックLLポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2007125714695ブラック3Lポリエステル100%
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2007126614695ブラック4Lポリエステル100
3,090
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20071257
2021-01-18
用途: 清掃作業時
タスリードその他業種

5Lを購入して、意外と小さめでした、
着心地はまぁーまぁーですが、腰回りの裾部分が
逆にしましりが無く、この部分のみ5Lのようです、

対象商品 : 20071196
2018-01-26
用途: 外仕事
ダイイチ.P.O

この値段で、防風、防寒にすぐれ、十分暖かいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする