曜日別特売

17355 かぶりヤッケ

17355 かぶりヤッケ - Teagles (トーマセンイ)17355 かぶりヤッケ - Teagles (トーマセンイ)17355 かぶりヤッケ - Teagles (トーマセンイ)
(5件のレビュー)

身頃を中綿キルトを使った防寒かぶりヤッケです。
軽量で暖かく、便利な大型ファスナー付ポケットが前面ついています。

混率(%)ポリエステル100種別ヤッケ生地ポリエステルタフタ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2007127517355ネイビーM
3,090
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
2007128417355ネイビーL
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
2007129317355ネイビーLL
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
2007130217355ネイビー3L
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
2007131817355ネイビー4L
3,090
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
2007132717355ブラックM
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
2007133617355ブラックL
3,090
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
2007134517355ブラックLL
3,090
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
2007135417355ブラック3L
3,090
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
2007136317355ブラック4L
3,090
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20071345
2024-03-06
用途: 現場作業時

身頃だけの中綿なので、袖がゴワゴワせず動きやすい。
こういうのを探していました。

対象商品 : 20071327
2017-11-28
用途: 塗装作業

安いので使い捨てしても惜しくない
動きやすく、意外と暖かいので重宝している
ポケットが3か所あるのもいい

対象商品 : 20071284
2017-11-30
用途: 防寒対策として全般

着やすい。暖かい。動きやすい。かなり満足しています。

対象商品 : 20071284
2016-05-04
用途: 庭仕事
その他業種

アームホールに余裕があり、作業しやすい。肩にキルトが縫い込んであり暖かい。ネイビー色が好みの色。すべてがよくできている。追加で買いたいがホームセンターには既にないので、来冬まで待たねばならないが、本製品を定番商品としてずっと販売して欲しい。

対象商品 : 20071327
2016-01-26
用途: 冬の制服として
飲食業

他のところで探していたが、モノタロウにあったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする