ユニット
安全十訓表示板
(1件のレビュー)
現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)
590
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
600
穴数
上3/下2
表示内容
安全十訓
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20073777
316-01
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20073786
316-02
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20073795
316-03
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20073804
316-04
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20073822
316-06
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20073813
316-05
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください