東芝ライテック
直管ランプシステム笠付1灯
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.2
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。
※ランプは別売になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20074556
LET-21107NK-LD9
¥
16,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください