東芝ライテック
直管ランプシステム逆富士1灯
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.2
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
内容量
1台
注意
※電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20074592
LET-21307-LD9
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください