ユニワールド
WORKS HOMME サンバーナー パイルソックス2P
履くだけで発熱!
身体から出る水分を繊維が吸湿し熱に変え暖かく保つ
内容量
1組(2足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20074653
SB401
ブラック
(表)アクリル、(裏)ポリエステル・アクリレート系繊維・ポリウレタン
24.5~27
先丸
2足
発熱
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください