携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバ(簡易無線登録局) VXD9

携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバ(簡易無線登録局) VXD9 - スタンダード

地域活動からレジャーまで。誰もが手軽に操作。初心者でも安心してご利用いただける、小型軽量トランシーバーです。
周囲の雑音を軽減するデジタル方式のノイズキャンセリング機能を搭載。騒音が気になる場所でもクリアな音声を伝え、スムーズなコミュニケーションを支援します。
雨天のレジャーやスポーツ、粉塵の多い場所での作業等、過酷な環境にも対応するIP67の性能を誇るボディ。アンテナ、バッテリーを外してもIPX7を維持できるワンランク上の防水性。
特定の無線機の身を呼び出す個別呼出し機能、同じグループのメンバーを呼び出すグループ呼出し機能など、用途に合わせた呼び出し方式が選択できます。
さまざまな機能を、直観的に操作できるように設計されたデザイン。チャンネルの切り替えもツマミを回すだけで操作完了。初めてお使いいただく方でも迷わず使用できます。
32767通りの高度な秘話コードの設定ができ、通信のプライバシーを保護します。

用途地域の行事、イベント。接客業、大型店舗、アウトドア、レクリエーションなど。種類デジタルトランシーバ(簡易無線登録局)トラスコ品番497-8340セット内容本体、アンテナ、ベルトクリップ、標準型リチウムイオン電池パック、卓上充電器、ACアダプタ、保護板、ハンドストラップ、簡単操作ガイド、無線局登録申請書、無線局登録申請の手引き、保証書質量(g)約260(FNB-102LI、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧(V)DC7.4±10%その他の機能録音メモ、定型メッセージ、チャンネルスキャン、エマージェンシー、不在着信ベル、アンサーバック防塵防水性能IP67送信出力5W/1W(+20%、-50%以内)スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)97×60×30(FNB-102LI装着時/突起物を含まず)消費電流送信時:約1.8A(5W時)、受信定格出力時:約350mA、受信待受け時:約70mA変調方式4値FSKデジタル使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375(上空用5波:モニターのみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20076026VXD9
60,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする