曜日別特売

LED防犯灯 角度調整器具

LED防犯灯 角度調整器具 - 岩崎電気
(3件のレビュー)
用途防犯照明材質ステンレス質量(g)170適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B内容量1個
注意
※灯具取付角度範囲は-10°、0°、10°、20°の4段階の設定が可能です。
※60.5(2B)以上の鋼管及びコンクリート柱への器具の取付けができます。
※バンド幅40mm以内
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079404PA705
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20079404
2018-01-10
用途: 建物の平面に調整器具取付

平面取り付け用の穴が無いので取付に苦労した。残念です

対象商品 : 20079404
2016-11-14
用途: 駐車場の常夜灯として

ポール以外で壁面に取り付けるには加工が必要

対象商品 : 20079404
2016-07-01
用途: 屋外器具固定
危機管理セキュリティリサーチサービス業

角度が三段階調整できるので勾配のある道路面に設置された支柱に防犯灯を設置した場合、丁度良い位置での調整が容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする