水性、油性兼用



モルタルを塗った後の塗装で使用しました。
ローラーが交換できればよかったですが、塗装するのに何も問題ありませんでした。
デッキの補修ペイント用に使用します。安価なものですので耐久性は求めませんが、使用後の手入れをきちんとすれば繰り返し使用できそうです。特にバットはちょうど良い大きさで使い勝手が良いです。
私の場合は塗装作業ではありませんが、
清掃業なので天井がカビで汚染されている物件に当たった時に重宝しています。
ブリーチを無駄なくムラなく塗れて数十分で嘘のように綺麗になるため清掃作業が捗ります。
ローラと刷毛は使わずにトレーだけを使用しました。化粧板や突板を貼るボンドをトレーに出して使ったのですが、使用後の翌日に余って固まったボンドがほとんと剥がせて洗って片付けることが出来ました。お蔭様で使い捨てにならず使い続けることが出来ます。
トラクタの車両塗装(スベリ止め塗料)を安全対策として実施するのに購入しました。
塗装は素人ですが、このようなセットがあると使用し易いし価格もお安いので助かりました。
塗装は素人でも問題無く使用できました。
初心者なので、道具などを持っておらず、ローラーとハケ、容器がセットになっていて、とても便利でした。容器がローラーサイズになっていて、使いやすかったです。
手軽で安い!ローラー塗りの基本三点セット。まずはこれがあれば何でもこなせます。
塗料とシラーとセット購入しました。セット内容で不満は、小型サイズのローラーが入ってるといいかなと思った。又ローラー交換が出来るタイプだと余計に良いと思う。