マグボーイ セパレート型LEDヘッドライト(カゴ下取付用)

マグボーイ セパレート型LEDヘッドライト(カゴ下取付用) - MARUZEN(丸善電機産業)
(2件のレビュー)

セパレートタイプのカゴ下取り付け用小型ヘッドライト
日亜化学製の0.5W LEDを採用し、抜群の明るさ
時速15kmで中心光度約1800cd、平均周辺光度約900cd(JIS光度区分:グレード4相当)
時速5kmで中心光度約1200cd、平均周辺光度約600cd(JIS光度区分:グレード3相当)
歩行速度(時速3~4km程度)からしっかり点灯
2線式コードを採用し、通電不良を解消
ウレタン樹脂製のローラーを採用した静音設計
取付金具はカゴ下取付タイプが固定済み

用途自転車用発電ランプライト種類LED付属品取付金具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079623MKS-1-CB2-BSCP64-9544-69
オープン
取扱い終了
20079632MKS-1-CB2-BS黒メッキ(BKCP)64-9544-68
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20079623
2018-10-27
用途: 自転車に取り付け
製造業

想像以上に明るく、歩いて自転車を引くだけでも点灯します。音もそれほどうるさくないし、昔のライトのように重くなりませんので概ね満足です。仕上げは安っぽいメッキ、正面の透明部分は新品ながら傷がついていましたが、これは安物なので仕方ないかなと思っています。

対象商品 : 20079632
2016-05-25
用途: 自転車のフロントライトに

下に取り付けられるところがありがたい。色もよいし、銀色系列のものは経験的に劣化しにくい。光もLEDなので、キセノンランプなどよりずっと明るいし、歩いて転がしても十分な光が出る。
以前はここで売っている自転車用のLED電球を、豆球用の自転車ライト筺体と組み合わせて使っていたのだが、信頼性に不安があり、自作した金具が金属疲労で折れたのを機に交換を決意。
自分の自転車の前につけているのはかごではなく安いアルミチューブのフロントキャリアで、キャリアの台より下側につけるしかないが、丈夫な取り付け金具が確保できず苦労した。普通のライトをひっくり返して使うことも考えたが、雨水が入って錆びたら不便と思い、これを購入した。
ほかに類似した製品が見当たらず、コンパクトでフロントライトとしてはスマートな外観。止まると蓄電池がないため光らないのが、電池式のものと組み合わせてサブとして使えば十分。価格相応として4つ星。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする