曜日別特売

保護具関係標識

保護具関係標識 - ユニット保護具関係標識 - ユニット保護具関係標識 - ユニット保護具関係標識 - ユニット保護具関係標識 - ユニット保護具関係標識 - ユニット保護具関係標識 - ユニット保護具関係標識 - ユニット
(2件のレビュー)

汎用の保護具着用啓蒙標識です。

内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20081967308-01エコユニボード(穴4)737-6651600×300×1厚
1,030
879
967(税込)
当日出荷
特別運賃
20081976308-02エコユニボード(穴4)737-6669600×300×1厚
1,030
739
813(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
20081985308-03エコユニボード(穴4)737-6677600×450×1厚
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
20081994308-04エコユニボード(穴4)737-6685600×450×1厚
1,450
989
1,088(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
20082003308-05エコユニボード(穴6)737-6693900×450×1.2厚
2,420
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20082012308-06Aエコユニボード(穴上3・下2)737-6707600×900×1.2厚
3,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
20082028308-10エコユニボード(穴上3・下2)737-6715600×900×1.2厚
3,030
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20082037308-11エコユニボード(穴4)737-6723600×300×1厚
1,030
809
890(税込)
当日出荷
返品不可
20082046308-12エコユニボード(穴4)737-6731600×300×1厚
1,030
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20082055308-13鉄(ミラー/ステンレス)854-8087枠:1600×555、板:1400×555、ミラー:900×330×1厚
28,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20082073308-14ステンレス(4.2mmΦ穴6)737-2311900×500
26,400
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
20082082308-15エコユニボード(穴4)737-6740600×450×1厚
1,450
989
1,088(税込)
当日出荷
返品不可
20082064308-131鉄(ミラー/ステンレス)854-8088枠:1600×555、板:1400×555、ミラー:900×330×1厚
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20081967
2020-12-17
用途: 倉庫内の出入口表示として使用
運輸・通信業

期待していた通りのサイズ感で、はっきりとした見やすさが非常に助かります

対象商品 : 20081985
2018-07-05
用途: 建設現場に掲示
建設業・工事業

サイズ的にもイラスト的にも大変良いと思います。
この商品に限らず、四隅の穴が裂けてしまい一度きりで廃棄する事もあるので、例えば丸環のリベットの様なもので補強されたら、尚、良くなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする