モノタロウ

シャンプー&超撥水コート

シャンプー&超撥水コート - モノタロウシャンプー&超撥水コート - モノタロウシャンプー&超撥水コート - モノタロウシャンプー&超撥水コート - モノタロウシャンプー&超撥水コート - モノタロウシャンプー&超撥水コート - モノタロウ
(251件のレビュー)

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。

使用方法
自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。
汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。
乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。
シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。
炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
用途自動車ボディの洗浄付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水希釈倍率5~10倍液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物内容量1本(4L)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。
※用途以外には使用しないでください。
※粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないでください。
※取扱い後はよく手を洗ってください。
※この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないでください。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用してください。
※他の製品や異物と混ぜないでください。変質の原因になります。
※液が飛散して目に入らないように注意してください。
※シリコン入りの商品になりますので、濃色車・コーティング施工車・ポリマー加工車には使用しないでください。
※艶出し効果はありません。
※施工方法によりシミ、色ムラが発生する恐れがあります。シミ・色ムラはコンパウンドなどで磨き上げると除去できますが、使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
※原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。シミや色ムラの原因となります。
※炎天下やボディが熱いまま使用すると、シミ・色ムラが発生する恐れがあります。
※ガラスに付着した場合は、油膜の原因になりますのでガラスクリーナーで落としてください。
※シミの原因となるので水分は必ずふき取ってください。
※作業後は手を石けん(鹸)でよく洗ってください。
※付属品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※日光や蛍光灯などの影響でスポンジが黄変している場合がございますが、使用には影響ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200844533009
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:251
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 洗車

よく水を弾きます。量もたっぷりあるので、お得です。

2025-09-11
用途: トラックの洗車に使用
卸売・小売業

コスパよく希釈できるのと、洗車と撥水コートでメンテが楽です。

2025-03-06
用途: 洗車
有限会社 三島木工建設業・工事業

当地は雪国で、車の汚れはすぐに起きるのですが 雨の日にスプレーしてスポンジでこするだけでその地点から水を撥水して汚れと一緒に雨が流してくれるので水道代も助かり重宝します。

2が参考にしています
2025-04-13
用途: 営業車の洗車
ビックウイン

簡単な洗車でピカピカになる。
短時間で洗車が出来るので
ピカピカの営業車で仕事が出来ます。

1が参考にしています
2024-08-04
用途: 水弾きします
有限会社イズミ紙工芸

シャンプーとは名ばかりで泡立ちはありませんが、格安簡易コーティングとして考えるとアリです。
これをしたからと言って汚れがつきにくいかと言うとそれもなく、落ちやすいかと言われると分かりません。雨が降った後にマイクロファイバーで洗ってそのままにするという雑な扱いの車には丁度良いかと。

1が参考にしています
2024-12-22
用途: 清掃時の撥水剤
その他業種

車以外に自転車や洗面台に屋外電灯やドアなどちょっとした清掃にも使用できるので便利です。
要望としては付属するスプレーボトルに計量カップのような50・100・200・300・400・500mlのように目盛りをつけて頂けたら希釈がしやすいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-11-06
用途: 屋外駐車車両の洗車

泡立ちは悪いですが撥水性能としては満足のレベルです。
しかし、シャンプーとしての汚れ落とし性能はよくありません。
特に屋外放置車両の洗車では、水垢は全く落ちません。
きれいな車の洗車や撥水剤として考えればありだと思いますが汚れのひどい車にはおすすめしません。
あくまでも個人的意見ですので。

2が参考にしています
対象商品 : 20084453
2024-07-13
用途: 自動車・バイクの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車後のコーティング剤代わりに使用。
使用方法に記載されている正しい使い方ではないですが、濃いめの希釈でボディやカウルに塗りこんでから、よくすすいで使っています。
使いやすくてコスパも良く、撥水力・耐久性持ちもかなり良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
フロントガラスにも使用可能でしょうか。
回答:
油膜の原因になりますので、使用出来ません。
6が参考にしています
2021-06-04
質問:
マット塗装(艶消し)の車体に使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品はシリコンが入っておりますので、マット塗装の車にご使用されると艶が出てしまいますので、ご使用はお控え下さい。
4が参考にしています
2021-06-04
質問:
プラスチック、メッキ部に施工可能でしょうか。
回答:
プラスチック、メッキ部に使用しても問題ございません。
3が参考にしています
2021-06-04
質問:
高圧洗浄機に対応しておりますか。
回答:
高圧洗浄機には対応不可でございます。
2021-06-04

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする