モノタロウ

カーシャンプー バケツ入り 固形

カーシャンプー バケツ入り 固形 - モノタロウ
(100件のレビュー)

中性タイプなのでボディを傷めません。
ボディの洗浄に最適です。もちろんタイヤ、マット、ホイールの汚れ落としにも使えます。
固形なので、ブラシが使いやすく経済的です。

用途自動車のボディー・タイヤ・ホイール・マット液性中性適合塗装色ホワイト・メタリック・カラー車仕様固形・研磨剤なし成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、ステアリン酸ナトリウム、硝酸塩、ホウ砂、有機酸、水酸化ナトリウム、水危険物の類別非危険物内容量1個(5kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2008446214715
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
2008446214715 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20084462
2021-12-06
用途: 洗車時
株式会社AXIS自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、水垢などもコンパウンド使わないと落ちなそうな垢も綺麗に落ちます。
無くなる前に必ず買う商品です。
スニーカーもこの商品ブラシにつけて洗うと凄くキレイになります。

対象商品 : 20084462
2021-12-28
用途: 車両の洗車
菊川タクシー有限会社

他の製品と比べて 使いやすいです。 運転手から人気が有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 20084462
2022-02-15
用途: 車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

泡立ちはいまひとつですが、コストパフォーマンスがかなり高いです
洗浄力などはよくわかりません

対象商品 : 20084462
2021-10-15
用途: トラックの洗車時
運輸・通信業

トラックのキャブ、アオリ部分、観音扉等洗う時に使用後しています。泡立ちも良くリーズナブルな価格なのがいいですね。

対象商品 : 20084462
2021-08-18
用途: 大型トラックから軽トラまで全車の洗車!
農・林・水産業

現場を泥だらけで走る車から、大型トラックまでみんなで使用しています。
バケツに入っているので使うときも、片づけるときも便利です。
また無くなったら注文したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20084462
2021-11-17
用途: トラックの洗車時
建設業・工事業

今回初めて購入しましたが、使用感は、液体洗剤より経済的に良いと思います。

対象商品 : 20084462
2021-08-22
用途: トラックの洗車
株式会社サンライズ運輸・通信業

良く泡立ち汚れもそこそこ落ちる。
何よりコスパがとても良い。

対象商品 : 20084462
2021-08-19
用途: トラックの洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れ落ちもよく社員に大変好評です。
トラックの洗車に欠かすことのできない洗剤です。
今後も使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする