曜日別特売
モノタロウ

カーシャンプー まる洗い

カーシャンプー まる洗い - モノタロウカーシャンプー まる洗い - モノタロウカーシャンプー まる洗い - モノタロウカーシャンプー まる洗い - モノタロウカーシャンプー まる洗い - モノタロウカーシャンプー まる洗い - モノタロウ
(65件のレビュー)

トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。

用途自動車のボディー・タイヤ内容量(L)18液性中性成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※材質により変色や腐食する恐れがあります。特に原液でのご使用は十分にご注意ください。
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。
※缶も含め、1年以内のご使用ください。
※屋外など、高温多湿や雨など水に濡れる場所に長期間保管しないでください。容器のさびや液漏れにつながる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200844783007
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
2008447830074,3984,838
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: バス洗車
運輸・通信業

季節により濃度も調整出来るので経費削減出来て重宝してます。

2025-02-07
用途: 洗車

水で薄めて使用していますが、泡立ちも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20084478
2024-07-18
用途: トラック洗浄。
北陸明治運輸株式会社運輸・通信業

一日、十数台の洗車に使用しているため、消費量が多いので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 20084478
2024-04-03
用途: たくさん入ってて安い
その他業種

洗車をたくさんするのでこの量と値段に助かってます。
泡立ち、泡切れ、汚れ落としの性能はどれも並ですが、それで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 20084478
2024-02-14
用途: 納車前の洗車に
北村自動車整備工場

コンプレッサ-+フォ-ムガンで使用。泡立ち、洗浄力には満足してます。が 購入から1年もたたないうちに(たぶん。正確にはいつからかなのか把握してません)底の方から内容物が漏れ出して、はじめ何が漏れてるのかわからずそのままにしていたら、全部漏れ出して使えなくなりました。すぐに確認しなかった自分が悪いのでクレ-ムにしてませんが、注意が必要かと思います。でもコスパが良いのでまた購入します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
缶容器ですので使用後は乾いた状態で保管いただくようよろしくお願いいたします。

対象商品 : 20084478
2023-09-20
用途: 洗車時
運輸・通信業

泡立ちもよく汚れも落ちやすいと思います、値段もお手頃でいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 20084478
2023-08-31
用途: 自動車洗車
川野モータース

自動車本体からカーマットやなんでも洗えて安価だし泡落ちも早くて使いやすいです。

対象商品 : 20084478
2023-11-01
用途: 洗車

フォームガンで泡泡にして使ってます
コスパも良く、汚れ落ちも泡切れもいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
粘度を教えて下さい。
回答:
粘性のないしゃばしゃばの液体で測定が出来ないので、規格も設けておりません。
その為、データのご用意がございません。
3が参考にしています
2021-05-27
質問:
使用期限を教えて下さい。
回答:
缶も含め、1年以内にご使用下さい。
1が参考にしています
2021-05-27

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする