曜日別特売

コードスクラブ(男女兼用) 134

コードスクラブ(男女兼用) 134 - KAZENコードスクラブ(男女兼用) 134 - KAZENコードスクラブ(男女兼用) 134 - KAZEN

機能性にこだわり、快適性とスタイルを追求したスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。
右胸のポケットは携帯端末などに。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。
切り替え部分:ポリエステル100%

素材高機能ポプリン内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20115533134-95-SSボルドーSS923819
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115542134-95-SボルドーS964019
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115558134-95-MボルドーM1044420
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115567134-95-LボルドーL1124621
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115576134-95-LLボルドーLL1204822
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115585134-95-3Lボルドー3L1285022
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115594134-95-4Lボルドー4L1365222
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115603134-98-SSネイビーSS923819
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115612134-98-SネイビーS964019
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115628134-98-MネイビーM1044420
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115637134-98-LネイビーL1124621
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115655134-98-3Lネイビー3L1285022
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115664134-98-4Lネイビー4L1365222
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115646134-98-LLネイビーLL1204822
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする