KAZEN
男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019
男女兼用の鮮やかなバイカラーのスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。
右ウエストにループ付。
右腰ポケットは二重仕様。
左腰ポケットに内ポケット付。
生地
ソフトトリコット
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
ホワイト×オリーブ
ホワイト×ターコイズ
ホワイト×ネイビー
ホワイト×プラム
ホワイト×ラベンダー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
42
44
46
48
50
52
54
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20116032
019-22-S
ホワイト×オリーブ
S
100
42
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116048
019-22-M
ホワイト×オリーブ
M
106
44
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116066
019-22-LL
ホワイト×オリーブ
LL
115
48
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116075
019-22-3L
ホワイト×オリーブ
3L
120
50
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116084
019-22-4L
ホワイト×オリーブ
4L
126
52
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116118
019-24-M
ホワイト×ラベンダー
M
106
44
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116136
019-24-LL
ホワイト×ラベンダー
LL
115
48
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116145
019-24-3L
ホワイト×ラベンダー
3L
120
50
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116154
019-24-4L
ホワイト×ラベンダー
4L
126
52
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116163
019-24-5L
ホワイト×ラベンダー
5L
132
54
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116172
019-25-S
ホワイト×プラム
S
100
42
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116188
019-25-M
ホワイト×プラム
M
106
44
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116197
019-25-L
ホワイト×プラム
L
110
46
25
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116206
019-25-LL
ホワイト×プラム
LL
115
48
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116215
019-25-3L
ホワイト×プラム
3L
120
50
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116224
019-25-4L
ホワイト×プラム
4L
126
52
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116233
019-25-5L
ホワイト×プラム
5L
132
54
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116242
019-27-S
ホワイト×ターコイズ
S
100
42
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116258
019-27-M
ホワイト×ターコイズ
M
106
44
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116276
019-27-LL
ホワイト×ターコイズ
LL
115
48
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116285
019-27-3L
ホワイト×ターコイズ
3L
120
50
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116294
019-27-4L
ホワイト×ターコイズ
4L
126
52
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116312
019-28-S
ホワイト×ネイビー
S
100
42
24
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116364
019-28-4L
ホワイト×ネイビー
4L
126
52
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116373
019-28-5L
ホワイト×ネイビー
5L
132
54
26
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116057
019-22-L
ホワイト×オリーブ
L
110
46
25
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116093
019-22-5L
ホワイト×オリーブ
5L
132
54
26
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116102
019-24-S
ホワイト×ラベンダー
S
100
42
24
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116127
019-24-L
ホワイト×ラベンダー
L
110
46
25
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116267
019-27-L
ホワイト×ターコイズ
L
110
46
25
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116303
019-27-5L
ホワイト×ターコイズ
5L
132
54
26
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116328
019-28-M
ホワイト×ネイビー
M
106
44
24
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116337
019-28-L
ホワイト×ネイビー
L
110
46
25
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116346
019-28-LL
ホワイト×ネイビー
LL
115
48
26
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
20116355
019-28-3L
ホワイト×ネイビー
3L
120
50
26
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください