曜日別特売

男女兼用カラフルスクラブ 134

男女兼用カラフルスクラブ 134 - KAZEN男女兼用カラフルスクラブ 134 - KAZEN男女兼用カラフルスクラブ 134 - KAZEN

V衿にスタンドカラーをプラスしたスクラブ
スタンドカラーは首の動きを妨げず、かつストラップ等が直接肌にあたるのを防ぎます。かがんでもPHSが落ちにくい、衿元に斜めに配したPHSポケット付。両腰ポケット付
左胸ポケット付。

素材裏綿トリコット内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116452134-55-SSダークネイビーSS964568
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116468134-55-SダークネイビーS1004670
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116486134-55-LダークネイビーL11648.575
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116504134-55-3Lダークネイビー3L1325178
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116513134-55-4Lダークネイビー4L1405278
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116495134-55-LLダークネイビーLL1245078
7,400
取扱い終了
返品不可
20116477134-55-MダークネイビーM1084772
7,400
取扱い終了
返品不可
20116522134-59-SSダークネイビーSS964568
6,400
取扱い終了
返品不可
20116538134-59-SローズS1004670
6,400
取扱い終了
返品不可
20116547134-59-MローズM1084772
6,400
取扱い終了
返品不可
20116556134-59-LローズL11648.575
6,400
取扱い終了
返品不可
20116565134-59-LLローズLL1245078
6,400
取扱い終了
返品不可
20116574134-59-3Lローズ3L1325178
6,400
取扱い終了
返品不可
20116583134-59-4Lローズ4L1405278
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20116495134-55-LL46472406134-55134-55-LL 多機能スクラブ男女兼用 134 KAZEN 46472406多機能スクラブ男女兼用 134KAZEN1着
5,798
税込6,378
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする