男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133

男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 - KAZEN
(1件のレビュー)

幅広いシーンに対応する15色の高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿。
袖から脇が見えにくいセットインスリープ。
内側(ネーム)部分にカラーテープ付。

生地高機能ポプリン内容量1枚
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
テープ地色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116662133-83-SSターコイズSSピンク9640
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116678133-83-SターコイズSホワイト10442
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116687133-83-MターコイズMレッド11246
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116696133-83-LターコイズLパープル12049
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116705133-83-LLターコイズLLグリーン12852
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116714133-83-3Lターコイズ3Lイエロー13655
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116723133-83-4Lターコイズ4Lネイビー14458
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116802133-85-SSロイヤルブルーSSピンク9640
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116818133-85-SロイヤルブルーSホワイト10442
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116827133-85-MロイヤルブルーMレッド11246
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116836133-85-LロイヤルブルーLパープル12049
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116845133-85-LLロイヤルブルーLLグリーン12852
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116854133-85-3Lロイヤルブルー3Lイエロー13655
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116863133-85-4Lロイヤルブルー4Lネイビー14458
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116924133-88-3Lセージ3Lイエロー13655
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116933133-88-4Lセージ4Lネイビー14458
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20116994133-90-3Lシルバーホワイト3Lイエロー13655
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117012133-91-SSチャコールSSピンク9640
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117028133-91-SチャコールSホワイト10442
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117037133-91-MチャコールMレッド11246
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117046133-91-LチャコールLパープル12049
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117055133-91-LLチャコールLLグリーン12852
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117064133-91-3Lチャコール3Lイエロー13655
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117073133-91-4Lチャコール4Lネイビー14458
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117082133-92-SSチェリーピンクSSピンク9640
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117107133-92-MチェリーピンクMレッド11246
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117116133-92-LチェリーピンクLパープル12049
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117125133-92-LLチェリーピンクLLグリーン12852
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117134133-92-3Lチェリーピンク3Lイエロー13655
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117143133-92-4Lチェリーピンク4Lネイビー14458
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117152133-93-SSマゼンダSSピンク9640
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117168133-93-SマゼンダSホワイト10442
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117186133-93-LマゼンダLパープル12049
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117195133-93-LLマゼンダLLグリーン12852
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117204133-93-3Lマゼンダ3Lイエロー13655
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117213133-93-4Lマゼンダ4Lネイビー14458
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117265133-94-LLパープルLLグリーン12852
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117274133-94-3Lパープル3Lイエロー13655
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117283133-94-4Lパープル4Lネイビー14458
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117292133-95-SSプラムSSピンク9640
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117308133-95-SプラムSホワイト10442
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117317133-95-MプラムMレッド11246
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117326133-95-LプラムLパープル12049
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117335133-95-LLプラムLLグリーン12852
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117344133-95-3Lプラム3Lイエロー13655
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117353133-95-4Lプラム4Lネイビー14458
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117423133-96-4Lミントグリーン4Lネイビー14458
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117432133-97-SSローズSSピンク9640
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117448133-97-SローズSホワイト10442
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117457133-97-MローズMレッド11246
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20117615
2017-09-04
用途: 作業時に着用
その他業種

医療用のスクラブですが、V字ネックで肩ホックもあるため、脱着も楽で、夏場は涼しく、ポケットも付いており、たいへん便利です。他社製より割高ではありますが、さすがにKAZEN製は良くできており、着心地もよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする