KAZEN
レディスジャケット半袖 081
ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン。風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。
色
ホワイト×ネイビー
生地
アレニエ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20117773
081-28-S
S
90
66
37.5
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117782
081-28-M
M
94
69
39
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117798
081-28-L
L
98
72
40.5
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117807
081-28-LL
LL
102
72
42
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117816
081-28-3L
3L
106
72
43
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117825
081-28-4L
4L
112
72
44
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください