KAZEN
メンズジャケット半袖 052
クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン
ケーシータイプのメンズジャケットもラインナップ。
色
ホワイト×ネイビー
素材
アレニエ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20117895
052-28-S
S
101
42
22
73
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117904
052-28-M
M
106
44
23
76
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117913
052-28-L
L
111
46
24
79
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117922
052-28-LL
LL
116
48
25
82
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117938
052-28-3L
3L
121
50
25
82
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117947
052-28-4L
4L
126
52
25
82
¥
8,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください