曜日別特売

レディスジャケット半袖 100

レディスジャケット半袖 100 - KAZENレディスジャケット半袖 100 - KAZENレディスジャケット半袖 100 - KAZENレディスジャケット半袖 100 - KAZENレディスジャケット半袖 100 - KAZENレディスジャケット半袖 100 - KAZENレディスジャケット半袖 100 - KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

素材ソフトトリコット内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20120476100-20-Sホワイト×ホワイトS943722
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120485100-20-Mホワイト×ホワイトM983823
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120494100-20-Lホワイト×ホワイトL1023924
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120503100-20-LLホワイト×ホワイトLL1064024
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120512100-20-3Lホワイト×ホワイト3L1104224
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120528100-20-4Lホワイト×ホワイト4L1164424
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120537100-21-Sサックス×ホワイトS943722
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120546100-21-Mサックス×ホワイトM983823
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120555100-21-Lサックス×ホワイトL1023924
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120564100-21-LLサックス×ホワイトLL1064024
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120573100-21-3Lサックス×ホワイト3L1104224
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120582100-21-4Lサックス×ホワイト4L1164424
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120598100-24-Sピンク×ホワイトS943722
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120607100-24-Mピンク×ホワイトM983823
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120616100-24-Lピンク×ホワイトL1023924
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120625100-24-LLピンク×ホワイトLL1064024
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120634100-24-3Lピンク×ホワイト3L1104224
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120643100-24-4Lピンク×ホワイト4L1164424
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120652100-28-Sホワイト×ネイビーS943722
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120668100-28-Mホワイト×ネイビーM983823
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120677100-28-Lホワイト×ネイビーL1023924
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120686100-28-LLホワイト×ネイビーLL1064024
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120695100-28-3Lホワイト×ネイビー3L1104224
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120704100-28-4Lホワイト×ネイビー4L1164424
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120713100-29-Sホワイト×パープルS943722
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120722100-29-Mホワイト×パープルM983823
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120738100-29-Lホワイト×パープルL1023924
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120747100-29-LLホワイト×パープルLL1064024
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120756100-29-3Lホワイト×パープル3L1104224
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120765100-29-4Lホワイト×パープル4L1164424
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする