KAZEN
エプロン(ロング丈) 928
ワンピースをすっぽり覆うロング丈。激しい作業でも肩ヒモが落ちません。
素材
シーティーワイ
エプロン丈(cm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122445
928-71-LL
サックス
LL
110
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20122488
928-73-LL
ピンク
LL
110
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20122393
928-70-L
ホワイト
L
102
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122375
928-70-S
ホワイト
S
86
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122384
928-70-M
ホワイト
M
94
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122402
928-70-LL
ホワイト
LL
110
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122418
928-71-S
サックス
S
86
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122427
928-71-M
サックス
M
94
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122436
928-71-L
サックス
L
102
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122454
928-73-S
ピンク
S
86
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122463
928-73-M
ピンク
M
94
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
20122472
928-73-L
ピンク
L
102
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください