予防衣長袖 139

予防衣長袖 139 - KAZEN予防衣長袖 139 - KAZEN予防衣長袖 139 - KAZEN予防衣長袖 139 - KAZEN予防衣長袖 139 - KAZEN予防衣長袖 139 - KAZEN予防衣長袖 139 - KAZEN
(1件のレビュー)

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン。軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません。
袖口ゴム入り

生地ブロード内容量1枚
全46種類を絞り込む
サイズ
46種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20124222139-30-SホワイトS5110046
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124238139-30-MホワイトM5310248
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20124247139-30-LホワイトL5510650
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124265139-30-3Lホワイト3L5711054
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124274139-30-4Lホワイト4L5711057
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124283139-30-5Lホワイト5L5711060
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124308139-31-SサックスS5110046
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124317139-31-MサックスM5310248
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124326139-31-LサックスL5510650
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124335139-31-LLサックスLL5711052
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124344139-31-3Lサックス3L5711054
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124353139-31-4Lサックス4L5711057
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124362139-31-5Lサックス5L5711060
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124387139-32-SミントグリーンS5110046
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124396139-32-MミントグリーンM5310248
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124423139-32-3Lミントグリーン3L5711054
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124432139-32-4Lミントグリーン4L5711057
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124448139-32-5Lミントグリーン5L5711060
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124466139-33-SピンクS5110046
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
20124475139-33-MピンクM5310248
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124484139-33-LピンクL5510650
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124493139-33-LLピンクLL5711052
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124502139-33-3Lピンク3L5711054
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124518139-33-4Lピンク4L5711057
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124527139-33-5Lピンク5L5711060
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124545139-36-SオレンジS5110046
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124554139-36-MオレンジM5310248
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124563139-36-LオレンジL5510650
3,800
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
20124572139-36-LLオレンジLL5711052
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124588139-36-3Lオレンジ3L5711054
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124597139-36-4Lオレンジ4L5711057
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124606139-36-5Lオレンジ5L5711060
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20124256139-30-LLホワイトLL5711052
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20124405139-32-LミントグリーンL5510650
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20124414139-32-LLミントグリーンLL5711052
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20124292139-30-6Lホワイト6L5711065
3,600
取扱い終了
返品不可
20124378139-31-6Lサックス6L5711065
3,600
取扱い終了
返品不可
20124457139-32-6Lミントグリーン6L5711065
3,600
取扱い終了
返品不可
20124536139-33-6Lピンク6L5711065
3,600
取扱い終了
返品不可
20124615139-36-6Lオレンジ6L5711065
3,600
取扱い終了
返品不可
20124624139-90-SホワイトS5110046
3,200
取扱い終了
返品不可
20124633139-90-MホワイトM5310248
3,200
取扱い終了
返品不可
20124642139-90-LホワイトL5510650
3,200
取扱い終了
返品不可
20124658139-90-LLホワイトLL5711052
3,200
取扱い終了
返品不可
20124667139-90-3Lホワイト3L5711054
3,200
取扱い終了
返品不可
20124676139-90-4Lホワイト4L5711057
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20124256139-30-LL48464205139-30-LL画像準備中予防衣 長袖 139-30KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
20124405139-32-L48463986139-32-L画像準備中予防衣 長袖 139-32KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
20124414139-32-LL48463995139-32-LL画像準備中予防衣 長袖 139-32KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20124545
2020-05-27
用途: 訪問介護
医療・福祉・介護関連業

薄手の生地の物があると更に良いかと思います。Mサイズの確保を早急にお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする