KAZEN
カーディガン(丈長タイプ) 220
毛玉のできにくい抗ピル素材を使用。ロング丈なので寒さ対策も万全です。
混率(%)
アクリル70(抗ピンアクリル35)/毛30
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20125367
220-91-S
ネイビー
S
92
36
52
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125376
220-91-M
ネイビー
M
96
38
53
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125385
220-91-L
ネイビー
L
100
40
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125394
220-91-LL
ネイビー
LL
104
42
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125403
220-91-3L
ネイビー
3L
108
44
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125412
220-91-4L
ネイビー
4L
112
46
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125428
220-92-S
ペールグリーン
S
92
36
52
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125437
220-92-M
ペールグリーン
M
96
38
53
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125446
220-92-L
ペールグリーン
L
100
40
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125455
220-92-LL
ペールグリーン
LL
104
42
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125464
220-92-3L
ペールグリーン
3L
108
44
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125473
220-92-4L
ペールグリーン
4L
112
46
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125482
220-93-S
ピンク
S
92
36
52
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125498
220-93-M
ピンク
M
96
38
53
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125507
220-93-L
ピンク
L
100
40
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125516
220-93-LL
ピンク
LL
104
42
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125525
220-93-3L
ピンク
3L
108
44
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125534
220-93-4L
ピンク
4L
112
46
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125543
220-94-S
オレンジ
S
92
36
52
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125552
220-94-M
オレンジ
M
96
38
53
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125568
220-94-L
オレンジ
L
100
40
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125577
220-94-LL
オレンジ
LL
104
42
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125586
220-94-3L
オレンジ
3L
108
44
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125595
220-94-4L
オレンジ
4L
112
46
54
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125604
220-98-S
グレー
S
92
36
52
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125613
220-98-M
グレー
M
96
38
53
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125622
220-98-L
グレー
L
100
40
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125638
220-98-LL
グレー
LL
104
42
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125647
220-98-3L
グレー
3L
108
44
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125656
220-98-4L
グレー
4L
112
46
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125665
220-99-S
サックス
S
92
36
52
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125674
220-99-M
サックス
M
96
38
53
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125683
220-99-L
サックス
L
100
40
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125692
220-99-LL
サックス
LL
104
42
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125708
220-99-3L
サックス
3L
108
44
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125717
220-99-4L
サックス
4L
112
46
54
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください