KAZEN
カーディガン(丈長タイプ) 206
ウール100%の丈長タイプ。
袖…セットインスリープ
袖口…二重編
ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
素材
毛(メリウール100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20125726
206-91-M
M
96
40
53
70
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125735
206-91-L
L
100
42
54
72
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125744
206-91-LL
LL
104
44
55
74
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
20125753
206-91-3L
3L
108
46
56
74
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
20125762
206-91-4L
4L
112
48
55
74
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください