KAZEN
メンズカーディガン 203
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン。
衿…V衿
袖…セットイン
袖口…二重編
両サイドポケット付
混率(%)
アクリル70/毛30
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20125778
203-11-M
ネイビー
M
104
46
56
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125787
203-11-L
ネイビー
L
110
48
57
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125796
203-11-LL
ネイビー
LL
116
50
57
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125805
203-11-3L
ネイビー
3L
122
52
57
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125814
203-11-4L
ネイビー
4L
128
54
58
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125823
203-11-5L
ネイビー
5L
134
56
58
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125832
203-19-M
グレー
M
104
46
56
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125857
203-19-LL
グレー
LL
116
50
57
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125866
203-19-3L
グレー
3L
122
52
57
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125875
203-19-4L
グレー
4L
128
54
58
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125884
203-19-5L
グレー
5L
134
56
58
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125848
203-19-L
グレー
L
110
48
57
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください