曜日別特売

メンズハーフコート 113

メンズハーフコート 113 - KAZENメンズハーフコート 113 - KAZENメンズハーフコート 113 - KAZEN
(2件のレビュー)

業界初のジップアップハーフ丈診察衣
衿先までジップアップし、スタンドカラーとしてもご使用いただけます。
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口。
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します。
両腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き

オフホワイト生地ストレッチシティーワイ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20125918113-90-LL119466290
10,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
20125893113-90-SS109425885
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20125902113-90-MM114446085
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20125927113-90-LLLL124486495
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20125936113-90-3L3L132506495
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20125945113-90-4L4L140526395
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20125893113-90-S48462096113-90-S画像準備中メンズハーフコート 113-90KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
20125902113-90-M48461649113-90-M画像準備中メンズハーフコート 113-90KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
20125927113-90-LL48461667113-90-LL画像準備中メンズハーフコート 113-90KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
20125936113-90-3L48461676113-90-3L画像準備中メンズハーフコート 113-90KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
20125945113-90-4L48462105113-90-4L画像準備中メンズハーフコート 113-90KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20125936
2021-08-05
用途: 診療
巣瀬メディカル研究所医療・福祉・介護関連業

着心地良し、動きやすい
ファスナーが上下に開くので着脱も容易

対象商品 : 20125902
2017-01-27
用途: 歯科診療
医療・福祉・介護関連業

生地がやや薄い感じがしますが、その分軽くてフィットし動きやすいです。ジッパーが入りにくく 上がらない事があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする