曜日別特売

レディスハーフコート 128

レディスハーフコート 128 - KAZENレディスハーフコート 128 - KAZENレディスハーフコート 128 - KAZENレディスハーフコート 128 - KAZEN

業界初のジップアップハーフ丈診察衣
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口。
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します。
後ろ脇タグ付で、ウエストを適度にシェイプします。
右腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き、フロントファスナー衿元止め

オフホワイト素材ストレッチシティーワイ内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20125954128-90-SS97385576
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125963128-90-MM101395678
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125972128-90-LL105405780
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125988128-90-LLLL110415780
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
20125997128-90-3L3L115435780
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126006128-90-4L4L120455780
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする