KAZEN
レディススラックス ストレート 192
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付
股下(cm)
83(フリー)
生地
アレニエ
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ヒップ(cm)
ウエスト有効サイズ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20126697
192-20-S
ホワイト
S
96
56~62
30.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126706
192-20-M
ホワイト
M
100
60~66
32
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126715
192-20-L
ホワイト
L
104
64~70
33.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126724
192-20-LL
ホワイト
LL
110
68~74
34.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126733
192-20-3L
ホワイト
3L
116
74~80
36.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126742
192-20-4L
ホワイト
4L
122
80~86
38.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126758
192-20-5L
ホワイト
5L
128
86~92
40.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126767
192-21-S
サックス
S
96
56~62
30.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126776
192-21-M
サックス
M
100
60~66
32
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126785
192-21-L
サックス
L
104
64~70
33.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126794
192-21-LL
サックス
LL
110
68~74
34.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126803
192-21-3L
サックス
3L
116
74~80
36.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126812
192-21-4L
サックス
4L
122
80~86
38.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126828
192-21-5L
サックス
5L
128
86~92
40.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126837
192-23-S
ピンク
S
96
56~62
30.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126846
192-23-M
ピンク
M
100
60~66
32
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126855
192-23-L
ピンク
L
104
64~70
33.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126864
192-23-LL
ピンク
LL
110
68~74
34.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126873
192-23-3L
ピンク
3L
116
74~80
36.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126882
192-23-4L
ピンク
4L
122
80~86
38.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126898
192-23-5L
ピンク
5L
128
86~92
40.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126907
192-28-S
ネイビー
S
96
56~62
30.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126925
192-28-L
ネイビー
L
104
64~70
33.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126934
192-28-LL
ネイビー
LL
110
68~74
34.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126943
192-28-3L
ネイビー
3L
116
74~80
36.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126952
192-28-4L
ネイビー
4L
122
80~86
38.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126968
192-28-5L
ネイビー
5L
128
86~92
40.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20126916
192-28-M
ネイビー
M
100
60~66
32
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください