曜日別特売

レディス診察衣S型長袖 260

レディス診察衣S型長袖 260 - KAZENレディス診察衣S型長袖 260 - KAZENレディス診察衣S型長袖 260 - KAZENレディス診察衣S型長袖 260 - KAZENレディス診察衣S型長袖 260 - KAZEN

KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付

素材シティーワイ内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20128115260-90-3Lホワイト3L1154456
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128124260-91-SサックスS973852
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128133260-91-MサックスM1013954
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128142260-91-LサックスL1054056
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128158260-91-LLサックスLL1104257
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128167260-91-3Lサックス3L1154456
5,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128072260-90-SホワイトS973852
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20128088260-90-MホワイトM1013954
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20128097260-90-LホワイトL1054056
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20128106260-90-LLホワイトLL1104257
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20128072260-90-S48460127260-90-S260-90-S レディス診察衣S型 長袖 260-90 KAZEN 48460127レディス診察衣S型 長袖 260-90KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
20128088260-90-M48460136260-90-M260-90-M レディス診察衣S型 長袖 260-90 KAZEN 48460136レディス診察衣S型 長袖 260-90KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
20128097260-90-L48460145260-90-L260-90-L レディス診察衣S型 長袖 260-90 KAZEN 48460145レディス診察衣S型 長袖 260-90KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
20128106260-90-LL48460154260-90-LL260-90-LL レディス診察衣S型 長袖 260-90 KAZEN 48460154レディス診察衣S型 長袖 260-90KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする