曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 255

メンズ診察衣W型長袖 255 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 255 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 255 - KAZEN

KAZEN診察衣の定番
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています。
左胸・両腰ポケット付

素材シティーワイ内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20128377255-90-SホワイトS1044256
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128386255-90-MホワイトM1084458
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128395255-90-LホワイトL1124660
6,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128404255-90-LLホワイトLL1204861
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128413255-90-3Lホワイト3L1305060
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128422255-91-SサックスS1044256
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128438255-91-MサックスM1084458
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128447255-91-LサックスL1124660
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128456255-91-LLサックスLL1204861
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128465255-91-3Lサックス3L1305060
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする