曜日別特売

メンズ診察衣(ハーフ丈) 251

メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 - KAZENメンズ診察衣(ハーフ丈) 251 - KAZENメンズ診察衣(ハーフ丈) 251 - KAZENメンズ診察衣(ハーフ丈) 251 - KAZENメンズ診察衣(ハーフ丈) 251 - KAZENメンズ診察衣(ハーフ丈) 251 - KAZEN

ドクターにも薬局衣としても人気のハーフ丈デザイン
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、右腰ポケット内にPHS用ポケット付

生地シティーワイ内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20128474251-90-SオフホワイトS1044256
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128508251-90-LLオフホワイトLL1204861
5,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128517251-90-3Lオフホワイト3L1305060
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128526251-91-SサックスS1044256
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128535251-91-MサックスM1084458
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128553251-91-LLサックスLL1204861
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128562251-91-3Lサックス3L1305060
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128578251-92-SミントグリーンS1044256
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128587251-92-MミントグリーンM1084458
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128596251-92-LミントグリーンL1124660
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128605251-92-LLミントグリーンLL1204861
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128614261-92-3Lミントグリーン3L1305060
5,700
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128483251-90-MオフホワイトM1084458
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20128492251-90-LオフホワイトL1124660
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20128544251-91-LサックスL1124660
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20128483251-90-M48461247251-90-M251-90-M メンズ診察衣 長袖 251-90 KAZEN 48461247メンズ診察衣 長袖 251-90KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
20128492251-90-L48461256251-90-L251-90-L メンズ診察衣 長袖 251-90 KAZEN 48461256メンズ診察衣 長袖 251-90KAZEN1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
20128544251-91-L48461290251-91-L251-91-L メンズ診察衣 長袖 251-91 KAZEN 48461290メンズ診察衣 長袖 251-91KAZEN1枚
4,298
税込4,728
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする