KAZEN
メンズ診察衣S型長袖 110
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
袖口を調整できるタブ付。
左胸・両腰ポケット付
生地
ポプリン
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20128876
110-70-S
ホワイト
S
104
42
56
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128885
110-70-M
ホワイト
M
108
44
58
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128894
110-70-L
ホワイト
L
112
46
60
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128903
110-70-LL
ホワイト
LL
120
48
61
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128912
110-70-3L
ホワイト
3L
130
50
60
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128928
110-70-4L
ホワイト
4L
140
52
60
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128937
110-71-S
サックス
S
104
42
56
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128946
110-71-M
サックス
M
108
44
58
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128955
110-71-L
サックス
L
112
46
60
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128964
110-71-LL
サックス
LL
120
48
61
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128973
110-71-3L
サックス
3L
130
50
60
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20128982
110-71-4L
サックス
4L
140
52
60
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください