曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 115

メンズ診察衣W型長袖 115 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 115 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 115 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 115 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 115 - KAZEN

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

生地ポプリン内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129174115-70-SホワイトS1044256
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129183115-70-MホワイトM1084458
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129192115-70-LホワイトL1124660
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129208115-70-LLホワイトLL1204861
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129226115-70-4Lホワイト4L1405260
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129235115-71-SサックスS1044256
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129244115-71-MサックスM1084458
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129253115-71-LサックスL1124660
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129262115-71-LLサックスLL1204861
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129278115-71-3Lサックス3L1305060
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129287115-71-4Lサックス4L1405260
5,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129217115-70-3Lホワイト3L1305060
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20129217115-70-3L48462349115-70-3L画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-70KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする