KAZEN
レディス診察衣W型長袖 125
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付
生地
ポプリン
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20129296
125-70-S
ホワイト
S
97
38
53
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129305
125-70-M
ホワイト
M
101
39
55
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129314
125-70-L
ホワイト
L
105
40
57
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129323
125-70-LL
ホワイト
LL
112
42
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129332
125-70-3L
ホワイト
3L
120
44
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129348
125-70-4L
ホワイト
4L
128
46
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129357
125-71-S
サックス
S
97
38
53
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129366
125-71-M
サックス
M
101
39
55
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129375
125-71-L
サックス
L
105
40
57
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129384
125-71-LL
サックス
LL
112
42
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129393
125-71-3L
サックス
3L
120
44
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129402
125-71-4L
サックス
4L
128
46
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129418
125-73-S
ピンク
S
97
38
53
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129427
125-73-M
ピンク
M
101
39
55
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129436
125-73-L
ピンク
L
105
40
57
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129445
125-73-LL
ピンク
LL
112
42
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129454
125-73-3L
ピンク
3L
120
44
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129463
125-73-4L
ピンク
4L
128
46
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください