KAZEN
メンズ診察衣W型半袖 117
作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
ホワイト
素材
ブロード
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20129716
117-30-L
L
112
46
27
110
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129725
117-30-LL
LL
120
48
27
115
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129734
117-30-3L
3L
130
50
28
110
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129743
117-30-4L
4L
140
52
28
110
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129698
117-30-S
S
104
42
26
100
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20129707
117-30-M
M
108
44
27
105
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください