KAZEN
レディス診察衣W型半袖 127
作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付
色
ホワイト
生地
ブロード
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20129953
127-30-S
S
95
38
24
95
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129962
127-30-M
M
100
39
24
100
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129978
127-30-L
L
105
40
24
105
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129987
127-30-LL
LL
110
42
25
110
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129996
127-30-3L
3L
115
44
25
105
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130005
127-30-4L
4L
120
46
25
105
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください