KAZEN
メンズスラックス 252
風合いと肌触りにこだわったスラックス
ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付
股下(cm)
90(フリー)
生地
アレニエ
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ヒップ(cm)
ウエスト有効サイズ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20130224
252-20-S
ホワイト
S
104
70~75
34
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130233
252-20-M
ホワイト
M
108
75~80
35
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130242
252-20-L
ホワイト
L
112
80~85
36
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130258
252-20-LL
ホワイト
LL
117
86~91
37.5
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130267
252-20-3L
ホワイト
3L
122
92~97
39
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130276
252-20-4L
ホワイト
4L
128
100~105
41
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130285
252-20-5L
ホワイト
5L
134
108~115
43
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130294
252-21-S
サックス
S
104
70~75
34
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130303
252-21-M
サックス
M
108
75~80
35
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130312
252-21-L
サックス
L
112
80~85
36
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130328
252-21-LL
サックス
LL
117
86~91
37.5
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130337
252-21-3L
サックス
3L
122
92~97
39
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130346
252-21-4L
サックス
4L
128
100~105
41
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130355
252-21-5L
サックス
5L
134
108~115
43
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130364
252-22-S
ミントグリーン
S
104
70~75
34
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130373
252-22-M
ミントグリーン
M
108
75~80
35
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130382
252-22-L
ミントグリーン
L
112
80~85
36
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130398
252-22-LL
ミントグリーン
LL
117
86~91
37.5
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130407
252-22-3L
ミントグリーン
3L
122
92~97
39
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130416
252-22-4L
ミントグリーン
4L
128
100~105
41
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130425
252-22-5L
ミントグリーン
5L
134
108~115
43
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130434
252-26-S
ベージュ
S
104
70~75
34
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130443
252-26-M
ベージュ
M
108
75~80
35
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130452
252-26-L
ベージュ
L
112
80~85
36
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130468
252-26-LL
ベージュ
LL
117
86~91
37.5
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130477
252-26-3L
ベージュ
3L
122
92~97
39
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130486
252-26-4L
ベージュ
4L
128
100~105
41
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130495
252-26-5L
ベージュ
5L
134
108~115
43
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130504
252-28-S
ネイビー
S
104
70~75
34
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130513
252-28-M
ネイビー
M
108
75~80
35
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130522
252-28-L
ネイビー
L
112
80~85
36
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130538
252-28-LL
ネイビー
LL
117
86~91
37.5
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130547
252-28-3L
ネイビー
3L
122
92~97
39
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130565
252-28-5L
ネイビー
5L
134
108~115
43
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130556
252-28-4L
ネイビー
4L
128
100~105
41
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください