曜日別特売

ジャケット半袖(男女兼用) 247

ジャケット半袖(男女兼用) 247 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 247 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 247 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 247 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 247 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 247 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 247 - KAZEN

フロントファスナーとローネックで軽快な着心地を実現
工業洗濯にも対応したテーピースナッパーを採用し、着脱時のわずらわしさを解消しました。衿まわりを広く、衿の高さを抑えることによって首まわりを快適にしました。
左胸ポケット付
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。

生地アレニエ内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20130574247-21-SSサックスSS943821
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130583247-21-SサックスS984022
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130592247-21-MサックスM1024323
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130617247-21-LLサックスLL1144925
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130626247-21-3Lサックス3L1205125
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130635247-21-4Lサックス4L1265325
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130644247-22-SミントグリーンS984022
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130653247-22-MミントグリーンM1024323
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130678247-22-LLミントグリーンLL1144925
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130687247-22-3Lミントグリーン3L1205125
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130696247-22-4Lミントグリーン4L1265325
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130705247-23-SピンクS984022
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130714247-23-MピンクM1024323
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130723247-23-LピンクL1084724
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130732247-23-LLピンクLL1144925
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130748247-23-3Lピンク3L1205125
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130757247-23-4Lピンク4L1265325
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130766247-28-SネイビーS984022
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130775247-28-MネイビーM1024323
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130793247-28-LLネイビーLL1144925
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130802247-28-3Lネイビー3L1205125
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130818247-28-4Lネイビー4L1265325
5,700
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130608247-21-LサックスL1084724
5,700
取扱い終了
返品不可
20130662247-22-LミントグリーンL1084724
5,700
取扱い終了
返品不可
20130784247-28-LネイビーL1084724
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする