メンズジャケット半袖 253

メンズジャケット半袖 253 - KAZENメンズジャケット半袖 253 - KAZENメンズジャケット半袖 253 - KAZENメンズジャケット半袖 253 - KAZENメンズジャケット半袖 253 - KAZEN

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました。
両腰ポケット付
左胸ポケット付
ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

生地アレニエ内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20130827253-20-SホワイトS984124
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130836253-20-MホワイトM1034324
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130845253-20-LホワイトL1084525
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130854253-20-LLホワイトLL1134725
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130863253-20-3Lホワイト3L1184925
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130872253-20-4Lホワイト4L1245125
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130888253-20-5Lホワイト5L1305225
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130897253-21-SサックスS984124
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130906253-21-MサックスM1034324
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130915253-21-LサックスL1084525
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130924253-21-LLサックスLL1134725
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130933253-21-3Lサックス3L1184925
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130942253-21-4Lサックス4L1245125
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130958253-21-5Lサックス5L1305225
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130967253-22-SミントグリーンS984124
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130976253-22-MミントグリーンM1034324
7,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130985253-22-LミントグリーンL1084525
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130994253-22-LLミントグリーンLL1134725
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131003253-22-3Lミントグリーン3L1184925
7,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131012253-22-4Lミントグリーン4L1245125
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131028253-22-5Lミントグリーン5L1305225
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131037253-28-SネイビーS984124
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131046253-28-MネイビーM1034324
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131055253-28-LネイビーL1084525
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131073253-28-3Lネイビー3L1184925
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131082253-28-4Lネイビー4L1245125
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131098253-28-5Lネイビー5L1305225
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131064253-28-LLネイビーLL1134725
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20131064253-28-LL48471336253-28-LL253-28-LL メンズジャケット半袖 253-28 KAZEN 48471336メンズジャケット半袖 253-28KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする