曜日別特売

レディス医務衣半袖 R105

レディス医務衣半袖 R105 - KAZENレディス医務衣半袖 R105 - KAZENレディス医務衣半袖 R105 - KAZEN

快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートする。抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付
両腰ポケット付
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

生地クレンゼポプリン内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20131466REP105-3-SピンクS943721
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131475REP105-3-MピンクM983822
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131493REP105-3-LLピンクLL1064023
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131527REP105-10-SホワイトS943721
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131536REP105-10-MホワイトM983822
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131545REP105-10-LホワイトL1023923
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131554REP105-10-LLホワイトLL1064023
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131572REP105-10-4Lホワイト4L1164423
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131563REP105-10-10Lホワイト3L1104223
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20131405REP105-1-SサックスS943721
4,900
取扱い終了
返品不可
20131414REP105-1-MサックスM983822
4,900
取扱い終了
返品不可
20131423REP105-1-LサックスL1023923
4,900
取扱い終了
返品不可
20131432REP105-1-LLサックスLL1064023
4,900
取扱い終了
返品不可
20131448REP105-1-3Lサックス3L1104223
4,900
取扱い終了
返品不可
20131457REP105-1-4Lサックス4L1164423
4,900
取扱い終了
返品不可
20131484REP105-3-LピンクL1023923
4,900
取扱い終了
返品不可
20131502REP105-3-3Lピンク3L1104223
4,900
取扱い終了
返品不可
20131518REP105-3-4Lピンク4L1164423
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20131563REP105-10-10L46509086REP105-10REP105-10-10L レディス医務衣半袖 REP105 KAZEN 46509086レディス医務衣半袖 REP105KAZEN1着
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする