曜日別特売

レディス医務衣半袖 R100

レディス医務衣半袖 R100 - KAZENレディス医務衣半袖 R100 - KAZENレディス医務衣半袖 R100 - KAZEN

快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートする。抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付
両腰ポケット付
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

素材クレンゼポプリン内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20131588REP100-1-SサックスS984124
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131597REP100-1-MサックスM1034324
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131606REP100-1-LサックスL1084525
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131615REP100-1-LLサックスLL1134725
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131624REP100-1-3Lサックス3L1184925
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131633REP100-1-4Lサックス4L1245125
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131642REP100-1-5Lサックス5L1305225
5,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131658REP100-10-SホワイトS984124
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131667REP100-10-MホワイトM1034324
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131676REP100-10-LホワイトL1084525
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131685REP100-10-LLホワイトLL1134725
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131694REP100-10-3Lホワイト3L1184925
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131703REP100-10-4Lホワイト4L1245125
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20131712REP100-10-5Lホワイト5L1305225
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする