KAZEN
メンズスラックス 257E
エコエスモスラックス
ツータック、脇ゴム、両腰ポケット付、後ろアウトポケット付、裏付、ウエストベルト通し付
股下(cm)
90(フリー)
素材
エコエスモ
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト有効サイズ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20132412
257-70-S
ホワイト
S
75~79
34
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132428
257-70-M
ホワイト
M
79~85
35
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132437
257-70-L
ホワイト
L
85~60
37
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132455
257-70-3L
ホワイト
3L
95~100
40
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132464
257-70-4L
ホワイト
4L
100~105
41
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132482
257-71-S
サックス
S
75~79
34
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132498
257-71-M
サックス
M
79~85
35
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132525
257-71-3L
サックス
3L
95~100
40
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132534
257-71-4L
サックス
4L
100~105
41
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132543
257-71-5L
サックス
5L
105~110
42
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20132446
257-70-LL
ホワイト
LL
90~95
38
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20132473
257-70-5L
ホワイト
5L
105~110
42
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20132507
257-71-L
サックス
L
85~60
37
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20132516
257-71-LL
サックス
LL
90~95
38
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください