線名札

線名札 - JAPPY線名札 - JAPPY線名札 - JAPPY線名札 - JAPPY線名札 - JAPPY線名札 - JAPPY線名札 - JAPPY
(4件のレビュー)

白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。

タイプ丸形内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084523FN-M20JP-20
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20084532FN-M25JP-25
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
20084548FN-M30JP12030
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 接続した線材の行先名を記入します。
イーパスその他業種

ちょっと想定していたものと違っていたので、使うかどうかはこれから検討します。

対象商品 : 20084523
2019-10-04
用途: マンション内インターホンケーブルの識別
オーガスト建設業・工事業

他の丸札商品と比べるといくらか高いですが、ロウ付け紐の使いやすさは一度使うともう他には戻れません。
皆さんも一度お試しください

対象商品 : 20084548
2017-04-18
用途: 通信機器の配線用
アライズシステム運輸・通信業

今回はじめて注文したが、今まで使用していたものと相違なかったので、これからも発注したい。

1が参考にしています
対象商品 : 20084523
2016-04-11
用途: 配線の行き先表示
電気・ガス・熱供給・水道業

昔からこのタイプの札は使用していましたが線の部分を結んだ状態であって欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする