モノタロウ

サイレンサ 樹脂製

サイレンサ 樹脂製 - モノタロウサイレンサ 樹脂製 - モノタロウサイレンサ 樹脂製 - モノタロウサイレンサ 樹脂製 - モノタロウ
(38件のレビュー)
用途
圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
消音効果(dB)
取付ねじサイズ
有効断面積(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20163815MSR-011/8"PT33.6210.6301/819.6
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20163824MSR-021/4"PT60.81321.5301/442.98
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20163833MSR-033/8"PT81.22025303/891.56
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20163842MSR-041/2"PT85.62829.8251/2143
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 製本機のレギュレーターのサイレンサが根元から取れてしまい交換しました
個人のお客様

音の大きさは前と変わらないくらいで問題がなさそうです
耐久性はわかりませんが大丈夫そうです
リピートもありです

対象商品 : 20163824
2024-06-13
用途: ソレノイドバルブ排気音低減

元々大手メーカー製が付いていたが、破損したため大幅に安いこちらを購入。
全く問題なく使用でき、しっかり消音できている。
ネジの勘合も、部品の仕上がりも申し分なく、満足。

対象商品 : 20163842
2024-03-06
用途: メンテナンス
建設業・工事業

自家用の設備のサイレンサ損傷。ちょうど、モノタロウで良いもの見つけました。

1が参考にしています
対象商品 : 20163815
2023-08-11
用途: タイヤチェンジャーメンテナス
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤチェンジャーメンテナスに使用 補助機の上下バルブに使用もんだ無しです。
納品ありがとう御座いました。

対象商品 : 20163842
2022-12-28
用途: 電磁弁の消音
江東機業製造業

大手メーカーのサイレンサと比べても、機能上の遜色は無し。
しかも安価。

対象商品 : 20163833
2022-04-06
用途: コンプレッサーのサイレンサー破損の為購入しました。

20リッターの小型ですが、サイレンサーが樹脂製で経年劣化で壊れてしまった為、購入しました。しっかりした作りのサイレンサーで、安価で良いです。モノタロウブランドが好きです。

1が参考にしています
対象商品 : 20163824
2021-09-08
用途: ファインバブル生成装置製造時
プリメック株式会社製造業

価格的に魅力あり。シールテープ無しで、手締めで十分機能する。

対象商品 : 20163815
2021-01-17
用途: 農機具などのメンテナンス
農・林・水産業

オイルレスのコンプレッサーの排気の所に使いました。
大変良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする