アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用)

アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)アンパンマン 2WAY ミルクケース (離乳食保存兼用) - LEC(レック)

お出かけ時や調乳用に粉ミルクを小分けできます。3回分計り置きできます。注ぎやすいロート付き。フタが落ちない構造なので便利です。授乳期が終わったら、保存容器として使えます。3つ全てに中フタが付いていますので、1つずつ外して使うこともできます。フタには蒸気弁が付いているので、そのまま電子レンジで温めることができます。離乳食の小分け保存やお菓子入れに。ロート付きなのでボーロなどが取り出しやすいです。水色の容器は深型なので、替え乳首入れにも。電子レンジ、食洗機、煮沸消毒OKです。

用途粉ミルク小分け用仕様ロート付き材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、蒸気弁:シリコーンゴム寸法(mm)65×65×175H質量(g)87タイプミルクケース・保存容器対応食洗機・電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084934KK-181
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする