曜日別特売

清潔習慣 ペーパーホルダー

清潔習慣 ペーパーホルダー - LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー - LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー - LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー - LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー - LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー - LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー - LEC(レック)
(8件のレビュー)

ペーパーの取り替えがワンタッチで簡単にできます。片手でペーパーを切れるラクラクカット機能。シンプルで主張しないデザインです。

取付け方法木ネジ材質本体:ABS樹脂、刃:EVA樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×80Hホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ片手で紙が切れるシリーズCERA COLOR収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×80内容量1個
注意
※薄い紙をセットすると途中で切れる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084977BB-370
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20084977
2019-08-13
用途: 退去後の原状回復
エヌエヌ管理サービス業

ペーパーホルダーのカバー部の名入れシールが斜めに貼られていた。
代納品を送っていただいたが、これも斜めに貼らてている。
中国製で残念、仕方なくシールを取って設置を行う予定です。

対象商品 : 20084977
2018-07-21
用途: 排便後に肛門を拭き取るペーパーを格納するため及び適量をカットするために使用
有限会社かいばサービス業

素人でも簡単に取付できました  長期に渡り使用していますが問題ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 20084977
2017-06-29
用途: 普段使い
サービス業

上蓋のスプリングが強くて、ソフトなペーパーがとても使えない!

MonotaROからの回答

注意事項に記載しております通り、こちらの商品は薄いペーパーを使用されますと、ペーパーが途中で切れる可能性がございます。申し訳ございません。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 20084977
2017-03-21
用途: 交換用
タザキコンピュータークリニック運輸・通信業

ステンレス製のホルダーと交換しました。
一般家庭で利用するトイレットペーパー向きではありません。
片手で切れることが売りのようですが、上のカバーがスプリングで紙を抑える
構造になっており、さらに、ホルダー側の軸がペーパーの芯とはずれるので
紙を引っ張ったときにうまく回転しません。
 対策として、スプリングを外したところ、蓋の重さで十分ペーパーを
おさえることができ、カットも片手でできるようになり、
ペーパーも軽く回転できるようになりました。
 ミシン目のない、軸が細く、紙がシングルのような公共用の
トイレットペーパー向きの商品だと思います。
一般家庭で使うには、上記のような改造が必要です。

4が参考にしています
対象商品 : 20084977
2016-12-04
用途: 排便のあとのフキフキ
Off Time自動車・二輪車・自転車関連業

フタのバネが強すぎ!片手で切る事は出来るが、片手で引き出すのは困難。いらない機能かな。

5が参考にしています
対象商品 : 20084977
2016-11-28
用途: 便所
森田清その他業種

薄い紙は切れているというよりは、ちぎっている感じなので、ある程度厚めの紙の方が、切れ味は良いですね。

対象商品 : 20084977
2017-07-30
用途: ホールのトイレとして
株式会社新清サービス業

取り付けが簡単で、丈夫な感じがする。値段も安くてよい商品だと思う。

対象商品 : 20084977
2016-11-26
用途: 薄い紙は切れません
その他業種

2枚重ねのトイレットペーパーを使用しているのですが、ちぎれてしまうのでうまく切れません。やむをえず硬い紙に買い替えしました。薄い紙は使用できないと明記すべきではないでしょうか。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。メーカーに確認しましたところ、こちらの商品はバネが少し強いため、薄い紙は切れる可能性があるようでした。注意事項に記載いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする