曜日別特売

のれん掛け (粘着)

のれん掛け (粘着) - LEC(レック)のれん掛け (粘着) - LEC(レック)のれん掛け (粘着) - LEC(レック)のれん掛け (粘着) - LEC(レック)のれん掛け (粘着) - LEC(レック)
(4件のレビュー)

強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。

用途のれん棒に。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)45×40×35タイプのれん掛け耐荷重(kg)2(2個)取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085178H-141
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20085178
2025-09-15
用途: カフェカーテン
合同会社ピーチェリーノ

棚にカーテンをつけましたが、粘着力もあり、しっかり棒を支えています。追加注文します

対象商品 : 20085178
2021-12-19
用途: 釣り竿立ロットスタンドで使用

竿の外径太い細い関係なくワンタッチで開閉ができる所です。

対象商品 : 20085178
2017-12-19
用途: のれん棒用フック
その他業種

のれん棒が細めだった事もあり、ちゃんと挟めませんでした。
粘着テープがとても協力で、傾いたのでやり直そうとしても、なかなか剥がれませんでした。

対象商品 : 20085178
2016-11-14
用途: 書庫ファイル目隠し用

書庫ファイルに扉がついていないためカフォカーテンを設置する際に購入しましたが少々粘着力が弱いと感じました・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする