曜日別特売

食器棚用 皿立て K-657

食器棚用 皿立て K-657 - LEC(レック)食器棚用 皿立て K-657 - LEC(レック)食器棚用 皿立て K-657 - LEC(レック)食器棚用 皿立て K-657 - LEC(レック)
(2件のレビュー)

お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。

用途お皿収納に。材質本体:ポリプロピレン仕様食器棚用寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)質量(g)257タイプ皿立て内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085485K-657
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20085485
2019-10-08
用途: 皿を立てて整理するのに使用
医療・福祉・介護関連業

つくりが丈夫にできていてひならないところが良い。色も良い。

対象商品 : 20085485
2017-05-08
用途: ガラス部品の乾燥

高温耐性の材質だともっと安心ですが、食器用なので致し方なし。
とりあえず安価で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする