フロアトップ#8500

フロアトップ#8500 - アトミクスフロアトップ#8500 - アトミクスフロアトップ#8500 - アトミクスフロアトップ#8500 - アトミクスフロアトップ#8500 - アトミクスフロアトップ#8500 - アトミクスフロアトップ#8500 - アトミクスフロアトップ#8500 - アトミクス
(3件のレビュー)

エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。
通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。
光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。
手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。
抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。

用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等主な用途コンクリート床使用場所屋内用特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20092144-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#15 ライムグリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092153-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#10 ディープグリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092162-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#21 アメリカングレー
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092178-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#31 スパニッシュブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092187-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#40 ベージュ
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092196-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#60 スカイブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092205-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#80 白
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092223-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#9 サマーグリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092232-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#11 グリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092248-1セット(16kg)溶剤型エポキシ樹脂#50 アイボリー
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
236398061セット(4kg)エポキシ樹脂#9サマーグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
236398241セット(4kg)エポキシ樹脂#10ディープグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
236398491セット(4kg)エポキシ樹脂#11グリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
236398671セット(4kg)エポキシ樹脂#15ライムグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
236398851セット(4kg)エポキシ樹脂#21アメリカングレー
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
236399031セット(4kg)エポキシ樹脂#31スパニッシュブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
236399281セット(4kg)エポキシ樹脂#35タイルブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
236399461セット(4kg)エポキシ樹脂#40ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
236399641セット(4kg)エポキシ樹脂#50アイボリー
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
236399891セット(4kg)エポキシ樹脂#60スカイブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
236400071セット(4kg)エポキシ樹脂#80ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
20092214-1セット(16kg)-#35 タイルブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20092153
2024-11-30
用途: 工場床

設備からの油などを心配していましたが、塗りむらも少なく、とても良い塗料でした。再度の購入をしたいと思います。

対象商品 : 20092248
2022-01-12
用途: 機械設置の際の工場床再塗装

以前に水性塗料を使用した事があったのですがエポキシ系塗料が最も強度があり光沢も良くて満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 20092144
2020-04-17
用途: 整備工場の床
株式会社Rush運輸・通信業

簡単で塗りやすく、たいへん綺麗な仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする